Eriks

Caleçon fonctionnel (multisafe) Vêtement haute-protection grâce à ses propriétés antistatiques et ignifuges - M

  • ERIKS:15000409
  • Fabricant:5711074191444
Image 1
Technical info Anti-static and flame retardant. Sewn with flame retardant thread. Elastic at the waist. Fly without opening. Contrast stitching. Washing Instructions are printed on the fabric – to avoid irritating labels. Main material/upper material60% modacrylic/39% cotton/1% carbon fibres200 g/m131
Ajouter à la liste

66,95 €/ Unitéhors TVA

81,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150