1,66 €/ Unitéhors TVA
2,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 4 |
Type | 4 |
Hauteur | 2 mm |
Matériau | CR |
A | 6 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |
E | 10 mm |
F | 7.5 mm |
H | 2 mm |
Dureté (Sh A) | 50 |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polychloroprène |