Eriks

Butées pressoir TPE type 13 noir 5 mm

  • ERIKS:12730407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Utilisation dans des tôles comme support de plaques de verre ou dessus de table, dans la construction de cuisines, dans la construction d'automobiles et d'appareils. En différents élastomères.

Indication d'application
En contact avec des vernis, peintures et résines, le risque de décoloration n'est pas exclu. Dimensions importantes pour le montage (tôle): perçage = A; épaisseur de tôle = H.
Ajouter à la liste

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
13
Type
13
Hauteur
1.2 mm
Matériau
TPE
A
5 mm
B
7 mm
D
10 mm
E
10 mm
F
6 mm
H
1.2 mm
Dureté (Sh A)
75
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Élastomère thermoplastique