Eriks

Butées pressoir NBR type 2 noir 6mm

  • ERIKS:12730392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Utilisation dans des tôles comme support de plaques de verre ou dessus de table, dans la construction de cuisines, dans la construction d'automobiles et d'appareils. En différents élastomères.

Indication d'application
En contact avec des vernis, peintures et résines, le risque de décoloration n'est pas exclu. Dimensions importantes pour le montage (tôle): perçage = A; épaisseur de tôle = H.
Ajouter à la liste

0,97 €/ Unitéhors TVA

1,17 €TVA incluse

888 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Hauteur
2 mm
Matériau
NBR
A
6 mm
B
9.5 mm
D
13 mm
E
2.5 mm
F
4 mm
H
2 mm
Dureté (Sh A)
60
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Butadiène-acrylonitrile