1,28 €/ Unitéhors TVA
1,55 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Hauteur | 2 mm |
Matériau | MQ |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 14 mm |
E | 8 mm |
F | 3.5 mm |
H | 2 mm |
Dureté (Sh A) | 50 |
Couleur | Blanc |
Spécification du matériel | Methyl-Polysiloxane |