Eriks

Butées pressoir EPDM type 1 beige 5mm

  • ERIKS:12730389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Couleur: Similaire au RAL 1019.
Ajouter à la liste

1,62 €/ Unitéhors TVA

1,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Hauteur
2 mm
Matériau
EPDM
A
5 mm
B
7 mm
D
14 mm
E
8 mm
F
4 mm
H
2 mm
Dureté (Sh A)
53
Couleur
Beige
Spécification du matériel
Ethylène-propylène-diène-elastomère