0,76 €/ Unitéhors TVA
0,92 €TVA incluse
466 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Hauteur | 3 mm |
Matériau | CR |
A | 6.5 mm |
B | 10 mm |
D | 13 mm |
E | 4 mm |
F | 4 mm |
H | 3 mm |
Dureté (Sh A) | 50 |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Polychloroprène |