Eriks

Butées pressoir CR type 4 noir 10mm

  • ERIKS:12730394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Utilisation dans des tôles comme support de plaques de verre ou dessus de table, dans la construction de cuisines, dans la construction d'automobiles et d'appareils. En différents élastomères.

Indication d'application
En contact avec des vernis, peintures et résines, le risque de décoloration n'est pas exclu. Dimensions importantes pour le montage (tôle): perçage = A; épaisseur de tôle = H.

Peut contenir de l'éthylène thiourée (ETU) CAS NR 96-45-7 en >0.1% contenir (REACH, SVHC)
Ajouter à la liste

1,50 €/ Unitéhors TVA

1,82 €TVA incluse

6306 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Hauteur
2 mm
Matériau
CR
A
6 mm
B
8 mm
D
12 mm
E
10 mm
F
10 mm
H
2 mm
Dureté (Sh A)
55
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polychloroprène