Eriks

Butées d'arrêt PVC 5x11.5mm

  • ERIKS:12730386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'application
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,22 €/ Unitéhors TVA

1,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
5
Type
5
Hauteur
12 mm
Matériau
PVC
A
5 mm
B
7 mm
C
5 mm
D
11.5 mm
Dureté (Sh A)
65
Couleur
Transparent
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle