Eriks

Butée élastique rond gris 12.7x3.5mm

  • ERIKS:12730424
Image 1
Butées élastiques peuvent être utilisés comme pieds antidérapants ou bien comme butées ou éléments d'écartement. Ils absorbent les vibrations et les bruits, et adhèrent à une grande variété de surfaces. Ils offrant une résistance élevée au glissement et à l'abrasion, et ne laissent aucune trace sur les surfaces.

Domaines d'application
Idéal pour l'utilisation sur des surfaces de couleur identique ou analogue.
Ajouter à la liste

0,64 €/ Unitéhors TVA

0,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-5012
Diamètre
12.7 mm
Hauteur
3.5 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
12.7 mm
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 56 pièce