Eriks

Butée élastique angulaire brun 20.5x7.6mm

  • ERIKS:12730444
Image 1
Butées élastiques peuvent être utilisés comme pieds antidérapants ou bien comme butées ou éléments d'écartement. Ils absorbent les vibrations et les bruits, et adhèrent à une grande variété de surfaces. Ils offrant une résistance élevée au glissement et à l'abrasion, et ne laissent aucune trace sur les surfaces.

Domaines d'application
Idéal pour l'utilisation sur des surfaces de couleur identique ou analogue.
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-5023
Hauteur
7.6 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
20.5 mm
Couleur
Brun
Spécification du matériel
Polyuréthane élastomère
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 36 pièce