Eriks

Butée E 30x17 M8

  • ERIKS:10041319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conviennent pour les isolations simples contre les oscillations. Sollicitation en pression (axiale) ou en poussée (radiale). Caoutchouc naturel avec parties métalliques galvanisées vulcanisés ensemble.
Ajouter à la liste

2,20 €/ Unitéhors TVA

2,66 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
E
Type
E
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
30 mm
D
30 mm
Hauteur extérieure
17 mm
H
17 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8