Eriks

Butée d'appareil NR gris 22x10mm

  • ERIKS:12730354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Butées d'appareils avec filetage noyé comme base non glissante, comme pieds d'appareil et pour des appareils électriques.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Ne résistent pas aux graisses, à l'onzone et au vieillissement.
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Hauteur
10 mm
Matériau
NR
D
22 mm
d
4 mm
e
9 mm
H
10 mm
s
4.5 mm
Dureté (Sh A)
60
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Caoutchouc naturel