Eriks

Bumpon™ SJ6512 - butée transparente - 5000 pièces - 12,7 mm x 3,6 mm - cylindrique

  • ERIKS:12730416
Image 1
La butée de protection transparente 3M™ Bumpon™ SJ6512 est un butoir de forme plate cylindrique en caoutchouc adhésif de 12,7 mm de large x 3,6 mm de haut.Boite de 5000 Ces butées transparentes garantissent une atténuation du bruit et des vibrations supérieure par rapport aux produits de protection 3M Bumpon standard.
Utilisez les butées de protection transparentes 3M™ Bumpon™ SJ6512 en tant que pieds, butoirs et cales d'espacement à la maison ou au travail.Boîte de 5 000. Ces butées de protection spéciales plus souples en uréthane de qualité supérieure ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou de tacher les surfaces.Elles garantissent une atténuation du bruit et des vibrations supérieure. Présentant une forme plate cylindrique de 12,7 mm de largeur × 3,6 mm de haut, elles possèdent une capacité de charge et une fonction antidérapante remarquables.Elles s'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans se fissurer ni durcir. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utiliser comme butée pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquer sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéales pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-6512
Diamètre
12.7 mm
Hauteur
3.5 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
12.7 mm
Couleur
Transparent
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de 5 jusqu'à 65 °C
Emballage
Boîte avec 56 pièce