Eriks

Bumpon™ SJ5017 butée adhésive - blanche, boîte de 1000 pièces - 19,1 x 9,6 mm.

  • ERIKS:12730427
Image 1
La butée 3M™ Bumpon™ SJ5017 est une protection auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. Blanche, diamètre 19,1 mm x hauteur 9,6 mm. Offrent d'excellentes propriétés d'amortissement du son et d'absorption de l'énergie.
Utilisez les butées 3M™ Bumpon™ SJ5017 en tant que pieds, butoirs et cales d'espacement à la maison ou au travail.Blanc, 1 000 par boîte. Ces butées de protection en uréthane blanc sont sans plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou de tacher les surfaces.De forme hémisphérique de 19,1 mm de largeur × 9,6 mm de haut, elles sont idéales à la maison ou au travail, et garantissent un excellent amortissement du son et une très bonne absorption des vibrations.Elles s'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans se fissurer ni durcir. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butoirs pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.Appliquer sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéales pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

1,30 €/ Unitéhors TVA

1,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-5017
Diamètre
19 mm
Hauteur
9.6 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
19 mm
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 65 °C
Emballage
Boîte avec 40 pièce