Eriks

Bumpon™ SJ5012 butée adhésive - blanche - 3000 pièces - cylindrique plat - 12,7 x 3,6 mm.

  • ERIKS:12730423
Image 1
La butée 3M™ Bumpon™ SJ5012 est une protection adhésive qui peut être utilisée comme pied, butée et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une résistance à la charge et une fonction anti-dérapante remarquables. Blanche, diamètre 12,7 mm x hauteur 3,6 mm.
Utilisez les butées de protection blanches 3M™ Bumpon™ SJ5012 en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 3 000 par boîte. Ces butées de protection en uréthane blanc ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Présentant une forme cylindrique au sommet plat de 12,7 mm de largeur × 3,6 mm de haut, elles possèdent une capacité de résistance à la charge et une fonction antidérapante remarquables.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

0,64 €/ Unitéhors TVA

0,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-5012
Diamètre
12.7 mm
Hauteur
3.5 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
12.7 mm
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 56 pièce