Eriks

Bumpon™ SJ5008 butée adhésive - grise - 3000 pièces - carré - 12,7 x 3,1 mm.

  • ERIKS:12730437
Image 1
La butée 3M™ Bumpon™ SJ5008 est un butoir en caoutchouc adhésif à sommet plat de 12,7 mm de large x 3,1 mm de haut.Gris, 3 000 par boîte. Ces butées grises, conçues pour être utilisées comme pieds, butoirs et cales d'espacement, offrent une capacité de charge accrue et une meilleure résistance à l'usure.
Utilisez les butées 3M™ Bumpon™ SJ5008 en tant que pieds, butoirs et cales d'espacement à la maison ou au travail.Gris, 3 000 par boîte. Ces butées de protection en uréthane gris ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou de tacher les surfaces.Présentant un sommet plat, et mesurant 12,7 mm de largeur × 3,1 mm de haut, elles offrent une capacité de charge accrue et une résistance à l'usure optimale.Elles s'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans se fissurer ni durcir. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utiliser comme butée pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquer sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéales pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Ajouter à la liste

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-5008
Diamètre
12.7 mm
Hauteur
3.1 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
12.7 mm
Couleur
Gris
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 80 pièce