Eriks

Bumpon™ SJ5008 butée adhésive - blanche - 3000 pièces - carré - 12,7 x 3,1 mm.

  • ERIKS:12730436
Image 1
La butée 3M™ Bumpon™ SJ5008 est une protection adhésive qui peut être utilisée comme pied, butée et cale d'espacement. Le sommet plat et carré offre une plus grande résistance à la charge et une meilleure résistance à l'usure. Blanche, largeur 12,7 mm x hauteur 3,1 mm.
Utilisez les butées de protection blanches 3M™ Bumpon™ SJ5008 en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 3 000 par boîte. Ces butées de protection en uréthane blanc ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Présentant un sommet plat, et mesurant 12,7 mm de largeur × 3,1 mm de haut, elles offrent une capacité de résistance à la charge accrue et une résistance à l'usure optimale.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-5008
Diamètre
12.7 mm
Hauteur
3.1 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
12.7 mm
Couleur
Blanc
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C
Emballage
Boîte avec 80 pièce