Eriks

Bumpon™ protective products SJ5302 transparent, 3000 par caisse

  • ERIKS:12730409
Image 1
Butées élastiques peuvent être utilisés comme pieds antidérapants ou bien comme butées ou éléments d'écartement. Ils absorbent les vibrations et les bruits, et adhèrent à une grande variété de surfaces. Ils offrant une résistance élevée au glissement et à l'abrasion, et ne laissent aucune trace sur les surfaces.

Domaines d'application
Permettent un montage invisible sur le verre, le plexiglas ou des surfaces colorées (bois, plastique, métal) sans altérer la couleur ni jaunir.
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SJ-5302
Diamètre
7.9 mm
Hauteur
2.2 mm
Matériau
PU
Diamètre extérieur
7.9 mm
Couleur
Transparent
Spécification du matériel
Polyuréthane
Plage de température
de -30 jusqu'à 65 °C
Emballage
Boîte avec 144 pièce