Eriks

Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN15 20mm

  • ERIKS:10042792
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de brides
Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau
PP avec un coeur d'acier
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre intérieur du bride folle
20 mm