Eriks

Bride à talon acier EN1092/11 PN40 DN80

  • ERIKS:11047830
Image 1
Ajouter à la liste

47,84 €/ Unitéhors TVA

57,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-FF-A-EN11-PN40
Norme
EN 1092-1/11
Matériau
Acier
Diamètre extérieur de l'embout à souder
88.9 mm
Epaisseur de l'embout à souder
3.2 mm
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092-1 Type 11 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN80
Plage de température
de -50 jusqu'à 450 °C
Pression maximum de service
40 bar