43,68 €/ Unitéhors TVA
52,85 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GMV-FF-A-EN11-PN40 |
Norme | EN 1092-1/11 |
Matériau | Acier |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 88.9 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 2.9 mm |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride fixe |
Extrémité de raccordement | EN1092-1 Type 11 PN16 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN80 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 450 °C |
Pression maximum de service | 16 bar |