36,96 €/ Unitéhors TVA
44,72 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GMV-FF-A-EN11-PN16 |
Norme | EN 1092-1/11 |
Matériau | Acier |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 76.1 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 2.9 mm |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride fixe |
Extrémité de raccordement | EN1092-1 Type 11 PN16 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN65 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 450 °C |
Pression maximum de service | 16 bar |