Eriks

Bride à talon acier EN1092/11 PN16 DN125

  • ERIKS:13016122
Image 1
Ajouter à la liste

72,96 €/ Unitéhors TVA

88,28 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-FF-A-EN11-PN16
Norme
EN 1092-1/11
Matériau
Acier
Diamètre extérieur de l'embout à souder
139.7 mm
Epaisseur de l'embout à souder
4 mm
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092-1 Type 11 PN16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN125
Plage de température
de -50 jusqu'à 450 °C
Pression maximum de service
16 bar