Eriks

BRENNENSTUHL Projecteur de chantier hybride Bosch System 7900Lumen

  • ERIKS:14599288
  • Fabricant:4007123674589
Image 1
Lampe de travail LED rechargeable BS 8050 MH

Modèle : boîtier métallique résistant aux chocs avec coins caoutchoutés, pied réglable et support pour trépied. LED SMD pour un éclairage uniforme et de grande surface, angle de rayonnement 100°. Intensité lumineuse réglable sur 2 modes et variable en continu. Compatible avec les batteries 18 V ProCORE et GBA de Bosch. Avec en supplément un câble amovible. Livré avec un kit de vis pour la fixation du trépied, sans batterie.

Remarque : la durée d'éclairage réelle dépend de la batterie utilisée.

Ajouter à la liste

354,50 €/ Unitéhors TVA

428,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150