Eriks

BRENNENSTUHL Lampe de travail ORUM 5050 5800Lumen

  • ERIKS:14599291
  • Fabricant:4007123675319
Image 1
Lampe de travail LED ORUM

Modèle : boîtier en plastique résistant à la rupture et aux chocs avec poignée latérale et enrouleur de câble. Peut être utilisé debout, suspendu ou sur un trépied. LED COB pour un éclairage uniforme et de grande surface, angle de rayonnement 360°. Prise intégrée pour brancher d'autres outils. Température de travail de –20 °C à +50 °C.

Ajouter à la liste

177,51 €/ Unitéhors TVA

214,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150