Modèle : boîtier en plastique résistant à la rupture et aux chocs avec poignée latérale et enrouleur de câble. Peut être utilisé debout, suspendu ou sur un trépied. LED COB pour un éclairage uniforme et de grande surface, angle de rayonnement 360°. Prise intégrée pour brancher d'autres outils. Température de travail de –20 °C à +50 °C.
292,51 €/ Unitéhors TVA
353,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150