0,08 €/ Unitéhors TVA
0,10 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Plastique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Longueur | 10 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Ouverture de clé | 7 |
Pas de filetage | 0.7 mm |
Hauteur de tête | 28 mm |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |