1,08 €/ Unitéhors TVA
1,31 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Laiton |
Catégorie de qualité | Cu2/Cu3 (laiton) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Longueur | 25 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Ouverture de clé | 8 |
Pas de filetage | 0.8 mm |
Hauteur de tête | 35 mm |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |