2,20 €/ Unitéhors TVA
2,66 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Grade 5 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage en pouce | 1/2 in |
Longueur (en pouces) | 1.1/2 in |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Hauteur de tête | 7.9 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |