0,97 €/ Unitéhors TVA
1,17 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Grade 5 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage en pouce | 7/16 in |
Longueur (en pouces) | 3/4 in |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Hauteur de tête | 7.1 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |