0,28 €/ Unitéhors TVA
0,34 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Longueur | 12 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Pas de filetage | 1.25 mm |
Hauteur de tête | 5.3 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |