Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A4 M5x16mm

  • ERIKS:14274137
  • Fabricant:8716024208408
Image 1
Ajouter à la liste

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
16 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
8
Pas de filetage
0.8 mm
Hauteur de tête
35 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)