3,73 €/ Unitéhors TVA
4,51 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
200 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Longueur | 80 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Pas de filetage | 2 mm |