Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M8x80mm

  • ERIKS:14283480
  • Fabricant:8716024207005
Image 1
Ajouter à la liste

1,20 €/ Unitéhors TVA

1,45 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
80 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
13
Pas de filetage
1.25 mm
Hauteur de tête
53 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)