Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M6x60mm

  • ERIKS:11345028
  • Fabricant:4043377091673
Image 1
Ajouter à la liste

0,20 €/ Unitéhors TVA

0,24 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur
60 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
10
Pas de filetage
1 mm
Diamètre de tête
10 mm
Hauteur de tête
4 mm
Forme de tête
Tête hexagonale