Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M5x45mm

  • ERIKS:14283038
  • Fabricant:8716024203694
Image 1
Ajouter à la liste

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
45 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
8
Pas de filetage
0.8 mm
Hauteur de tête
35 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)