Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M4x60mm

  • ERIKS:14283037
  • Fabricant:8716024203465
Image 1
Ajouter à la liste

0,49 €/ Unitéhors TVA

0,59 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Longueur
60 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
7
Pas de filetage
0.7 mm
Hauteur de tête
28 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)