Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M4x20mm

  • ERIKS:23263140
  • Fabricant:8715492255341
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
INOX A2
DIN 933 A2
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

6000 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Longueur
20 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Pas de filetage
0.7 mm
Hauteur de tête
2.8 mm
Forme de tête
Tête hexagonale