Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M3x25mm

  • ERIKS:14274175
  • Fabricant:8716024206350
Image 1
Ajouter à la liste

0,15 €/ Unitéhors TVA

0,18 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Longueur
25 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
55
Pas de filetage
0.5 mm
Hauteur de tête
2 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)