Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M30x60mm

  • ERIKS:23727987
  • Fabricant:4043377090928
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
INOX A2
DIN 933 A2
Ajouter à la liste

10,52 €/ Unitéhors TVA

12,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Longueur
60 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Pas de filetage
3.5 mm
Hauteur de tête
18.7 mm
Forme de tête
Tête hexagonale