Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M24x50mm

  • ERIKS:23727958
  • Fabricant:4043377090423
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
INOX A2
DIN 933 A2
Ajouter à la liste

5,03 €/ Unitéhors TVA

6,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Longueur
50 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Pas de filetage
3 mm
Hauteur de tête
15 mm
Forme de tête
Tête hexagonale