8,94 €/ Unitéhors TVA
10,82 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Longueur | 140 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Pas de filetage | 3 mm |
Hauteur de tête | 15 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |