Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M20x80mm

  • ERIKS:23727944
  • Fabricant:4043377090096
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
INOX A2
DIN 933 A2
Ajouter à la liste

3,59 €/ Unitéhors TVA

4,34 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

474 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Longueur
80 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Avec écrou
Non
Pas de filetage
2.5 mm
Filetage complet
Oui
Hauteur de tête
12.5 mm
Forme de tête
Tête hexagonale