Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M20x160mm

  • ERIKS:14269171
  • Fabricant:8716024364470
Image 1
Ajouter à la liste

17,70 €/ Unitéhors TVA

21,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Longueur
160 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
30
Pas de filetage
2.5 mm
Hauteur de tête
125 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)