Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M16x90mm

  • ERIKS:23263260
  • Fabricant:8715492256744
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
INOX A2
DIN 933 A2
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

175 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Longueur
90 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Pas de filetage
2 mm
Hauteur de tête
10 mm
Forme de tête
Tête hexagonale