17,15 €/ Unitéhors TVA
20,75 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Longueur | 180 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Ouverture de clé | 24 |
Pas de filetage | 2 mm |
Hauteur de tête | 10 mm |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |