2,51 €/ Unitéhors TVA
3,04 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
350 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Longueur | 100 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Avec écrou | Non |
Pas de filetage | 2 mm |
Filetage complet | Oui |
Hauteur de tête | 10 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |