0,98 €/ Unitéhors TVA
1,19 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
1300 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Longueur | 70 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Ouverture de clé | 19 |
Pas de filetage | 1.75 mm |
Hauteur de tête | 7.5 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |