0,10 €/ Unitéhors TVA
0,12 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
8581 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Longueur | 20 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Pas de filetage | 1.25 mm |